Startseite

ABB SPA - ABBM274343 E 93HN/32S PORTAFUSIBILE E 90H, 3P+N, 32A - M274343

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM274343 E 93HN/32S PORTAFUSIBILE E 90H, 3P+N, 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542743439

Artikelnummer

ABBM274343

Herstellernummer

M274343

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile per sovracorrente e protezione con indicatore di fusione 32A 3P+N 690VAC.