ABB SPA - ABBM277113 E 9F10 GG1 FUSIBILE GG 10,3X38, 1A, 500VCA - M277113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8012542771135
Artikelnummer
ABBM277113
Herstellernummer
M277113
Hersteller
ABB
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA


