ABB SPA - ABBM277123 E 9F10 AM6 FUSIBILE AM 10,3X38, 6A, 500VCA - M277123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8012542771234
Artikelnummer
ABBM277123
Herstellernummer
M277123
Hersteller
ABB
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA


