Startseite

ABB SPA - ABBM277273 E 9F22 AM32 FUSIBILE AM 22X58, 32A, 690VCA - M277273

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277273 E 9F22 AM32 FUSIBILE AM 22X58, 32A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542772736

Artikelnummer

ABBM277273

Herstellernummer

M277273

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F22 AM32 FUSIBILE AM 22X58 32A 690V