Startseite

ABB SPA - ABBM277313 E 9F14 AM12 FUSIBILE AM 14X51, 12A, 690VCA - M277313

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277313 E 9F14 AM12 FUSIBILE AM 14X51, 12A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542773139

Artikelnummer

ABBM277313

Herstellernummer

M277313

Hersteller

ABB

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F14 AM12 FUSIBILE AM 14X51 12A 690V