Startseite

ABB SPA - ABBM277323 E 9F10 GG20 FUSIBILE GG 10,3X38, 20A, 500VC - M277323

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277323 E 9F10 GG20 FUSIBILE GG 10,3X38, 20A, 500VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542773238

Artikelnummer

ABBM277323

Herstellernummer

M277323

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

fusibile cilindrico 10.3x38.