Startseite

ABB SPA - ABBM277333 E 9F10 GG05 FUSIBILE GG 10,3X38, 05A, 500VC - M277333

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277333 E 9F10 GG05 FUSIBILE GG 10,3X38, 05A, 500VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542773337

Artikelnummer

ABBM277333

Herstellernummer

M277333

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

I fusibili della serie E 9F gG, sono la giusta soluzione per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti. Sono caratterizzati da una curva di intervento rapida, ideale per proteggere dispositivi elettronici, trasformatori e cavi elettrici. La serie E 9F gG è disponibile per tutte le principali taglie 8,5 x 31,5 mm, 10,3 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58 mm e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a. Tutti i fusibili della serie E 9F sono conformi alla direttiva RoHS e omologati secondo i più importanti marchi navali internazionali.