ABB SPA - ABBM277352 E 91N/125 PORTAFUSIBILE, 1P+N, 125 A - M277352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542773528
Artikelnummer
ABBM277352
Herstellernummer
M277352
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20