ABB SPA - ABBM277493 E 9F22 AM25 FUSIBILE AM 22X58, 25A, 690VCA - M277493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8012542774938
Artikelnummer
ABBM277493
Herstellernummer
M277493
Hersteller
ABB
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA


