Startseite

ABB SPA - ABBM277553 E 9F10 AM32 FUSIBILE AM 10,3X38, 32A, 400VC - M277553

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277553 E 9F10 AM32 FUSIBILE AM 10,3X38, 32A, 400VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542775539

Artikelnummer

ABBM277553

Herstellernummer

M277553

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F10 AM32 FUSIBILE AM 10 3X38 32A 40