Startseite

ABB SPA - ABBM277572 E 91/125 PORTAFUSIBILE, 1P, 125 A - M277572

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277572 E 91/125 PORTAFUSIBILE, 1P, 125 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542775720

Artikelnummer

ABBM277572

Herstellernummer

M277572

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

I portafusibili sezionatori E 90 50 ed E 90 125 sono stati appositamente progettati per essere utilizzati in qualsiasiapplicazione che richieda la protezione e l'isolamento di carichi ad alta corrente: grazie alla loro compatibilità confusibili cilindrici aM e gG, offrono la massima flessibilià per la protezione di impianti con correnti nominali fino a 125 A.La possibilità, inoltre, di lucchettarli in posizione di aperto garantisce la sicurezza di chi effettua le operazioni dimanutenzione tipichedegli ambienti di produzione. L’integrazione nei nuovi E 90 50/125 dell’indicatore LEDd'intervento del fusibile, consente di monitorare in modo efficiente le reti di distribuzione anche laddove le correntinominali sono elevate. In questo contesto, robustezza, facilità di intervento ed affidabilità nel tempo rappresentano dei requisiti essenziali. Per di più, le numerose omologazioni ed approvazioni navali, come EAC, CCC, cURus, BV, RINA e Lloyd, permettono di realizzare quadri elettrici utilizzabili sia sul mercato nazionale che rivolti all'export in tutto il mondo.