Startseite

ABB SPA - ABBM277952 E 93N/50 PORTAFUSIBILE, 3P+N, 50 A - M277952

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM277952 E 93N/50 PORTAFUSIBILE, 3P+N, 50 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542779520

Artikelnummer

ABBM277952

Herstellernummer

M277952

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sezionatori E 90/50 per fusibili 14 x 51 mm (AC-20B)