ABB SPA - ABBM279022 E 91/50 PORTAFUSIBILE, 1P, 50 A - M279022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542790228
Artikelnummer
ABBM279022
Herstellernummer
M279022
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20