ABB SPA - ABBM289632 E 91/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 1P, 125 A - M289632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542896326
Artikelnummer
ABBM289632
Herstellernummer
M289632
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20
E 91 125S PORTAFUSIBILE CON LED 1P 125 PER FUSIBILI CILINDRICI


