ABB SPA - ABBM289703 TM-C 400/12-24 TRAFO COMANDO 400VA - M289703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 400 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542897033
Artikelnummer
ABBM289703
Herstellernummer
M289703
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
400 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
123 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
122 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
6 %