Startseite

ABB SPA - ABBM292853 TM-C 2000/12-24 TRAFO COMANDO 2000VA - M292853

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM292853 TM-C 2000/12-24 TRAFO COMANDO 2000VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 2000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542928539

Artikelnummer

ABBM292853

Herstellernummer

M292853

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

2000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

200 mm

Tiefe:

230 mm

Höhe:

195 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

TM-C 2000 12-24 TRAFO COMANDO 2000VA