ABB SPA - ABBM299872 Sicherungshalter - M299872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542998723
Artikelnummer
ABBM299872
Herstellernummer
M299872
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
sonstige


