ABB SPA - ABBM299912 Sicherungshalter - M299912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 600 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542999126
Artikelnummer
ABBM299912
Herstellernummer
M299912
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
sonstige


