Startseite

ABB SPA - ABBM299932 Sicherungshalter - M299932

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM299932 Sicherungshalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542999324

Artikelnummer

ABBM299932

Herstellernummer

M299932

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

sonstige

E 93 30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLA PER FUSIBILI CILINDRICI