Startseite

ABB SPA - ABBM420290 Schuko-Steckdose - M420290

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 2.5

  • Ausführung - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542029052

Artikelnummer

ABBM420290

Herstellernummer

M420290

Hersteller

ABB

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

2.5

Ausführung:

Steckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Standard tedesco Schuko con coperchio - grigio RAL 7035.