ABB SPA - ABBM429285 Sicherheits-Trafo - M429285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.04 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2 - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8012542928508
Artikelnummer
ABBM429285
Herstellernummer
M429285
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1.04 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom:
1.04 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
25 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
4 W
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Länge:
44 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
58 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja