Startseite

ABB SPA - ABBM429286 Sicherheits-Trafo - M429286

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM429286 Sicherheits-Trafo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.67 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542928607

Artikelnummer

ABBM429286

Herstellernummer

M429286

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

1.67 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom:

1.67 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Sekundärspannung 3:

0 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4.5 W

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Länge:

44 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Ideali nell’alimentazione permanente di contattori, dispositivi elettronici ausiliari (es. misura, videocitofonia, comunicazione BUS) e circuiti in bassissima tensione di sicurezza (SELV) di bagni e docce, luminarie, fontane, dispositivi elettromedicali e simili.Le principali caratteristiche dei nuovi dispositivi consistono negli ingombri ridotti a quattro moduli. Potenza nominale 40 VA.