Startseite

ABB SPA - ABBM646093 E203/80G Trennschalter - M646093

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 80 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

4016779646093

Artikelnummer

ABBM646093

Herstellernummer

M646093

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

80 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

12 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP10

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Questi interruttori-sezionatori sono adatti a manovre di carichi resistivi e induttivi in cui è richiesto sia il comando del carico sia la garanzia del sezionamento del circuito a valle in posizione di aperto.Possibilità di montare fino a tre contatti ausiliari S2C-H6R.Tensione nominale: 2-3-4 poli, 400 V c.a.