ABB SPA - ABBM654180 Treppenlichtzeitschalter - M654180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...20 min
Packung
1 ST
EAN
4016779654180
Artikelnummer
ABBM654180
Herstellernummer
M654180
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
59 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Steuerspannung 2:
8...240 V
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Taster Glimmlampenstrom:
150 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
230...240 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA



