Startseite

ABB SPA - ABBM966120 Netzteil - M966120

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM966120 Netzteil

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.83 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779661201

Artikelnummer

ABBM966120

Herstellernummer

M966120

Hersteller

ABB

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.83 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...375 V

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

10 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

0.83 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

13 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

18 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

91 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

57.5 mm

Höhe:

91 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

18 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

ALIMENTATORE CP-D 12 0.83 ALIMENTATORE 0.83A 12VCC