ABB SPA - ABBM990412 Lasttrennschalter - M990412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
4016779904605
Artikelnummer
ABBM990412
Herstellernummer
M990412
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige