ABB SPA - ABBM990427 Lasttrennschalter - M990427

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
EAN
4016779904759
Artikelnummer
ABBM990427
Herstellernummer
M990427
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
40 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige