Startseite

ABB SPA - ABBM990428 Lasttrennschalter - M990428

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779904766

Artikelnummer

ABBM990428

Herstellernummer

M990428

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

50 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

440 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

12 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

10 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

SD 200 è la nuova serie di interruttori sezionatori che sostituisce fino a 63 A l‘attuale serie E 200. Dato che le approvazioni CCC e KEMA saranno ottenute verso la fine dell‘anno 2014, se servono interruttori sezionatori provvisti di queste approvazioni, fare riferimento alla serie E 200.