Startseite

ABB SPA - ABBM990429 Lasttrennschalter - M990429

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM990429 Lasttrennschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779904773

Artikelnummer

ABBM990429

Herstellernummer

M990429

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

440 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

12 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

10 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

SERIE SD204 63 INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 63A NON AUTOMATICO MODULARE