Startseite

ABB SPA - ABBMA161000 MA16-1000 TARGHETTA H39MM - MA161000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMA161000 MA16-1000 TARGHETTA H39MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Gravierbar - ja

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

  • Geeignet für Drucktaster - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500372791

Artikelnummer

ABBMA161000

Herstellernummer

MA161000

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

30 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

1 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

MA16-1000 TARGHETTA H39MM IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE