ABB SPA - ABBMA161001 MA16-1001 TARGHETTA H44MM - MA161001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Gravierbar - ja
Form - rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Geeignet für Drucktaster - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500372807
Artikelnummer
ABBMA161001
Herstellernummer
MA161001
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Gravierbar:
ja
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
30 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
1 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


