ABB SPA - ABBMA18139 MA1-8139 PORTATARGHETTA - MA18139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 89 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
7320500382257
Artikelnummer
ABBMA18139
Herstellernummer
MA18139
Hersteller
ABB
Breite:
30 mm
Höhe:
89 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
27 mm
Höhe der Öffnung:
15 mm
MA1-8139 PORTATARGHETTA


