Startseite

ABB SPA - ABBMLP187-0-A Schrumpfschlauch sw - MLP187-0-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMLP187-0-A Schrumpfschlauch sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363104919

Artikelnummer

ABBMLP187-0-A

Herstellernummer

MLP187-0-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

Tubi termoretraibili a parete sottile, flessibili per impieghi gravosi. • Isolamento, protezione dalla corrosione, in applicazioni gravose (es. industria aeronautica o militare) • Secondo MIL-DTL-23053/5 classe 1 e 2 • Resistente alle intemperie e ai raggi UV • Buona resistenza chimica • Autoestinguente • Spessore parete Sottile • Rapporto di restringimento 2:1 • Caratteristica tubi Parete singola • Lunghezza del tubo 1,22 m • Temperatura di esercizio -55°C a +135°C • Temperatura di restringimento +90°C • Materiale Poliolefina reticolare • Grado di protezione IP60 • Colore standard Nero • Altre proprietà Privo di silicone, cadmio, piombo