ABB SPA - ABBMLP187-4-A SHRINK-KON MLP 2:1 D4,8 BARRA 1,22M YE - MLP187-4-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363076926
Artikelnummer
ABBMLP187-4-A
Herstellernummer
MLP187-4-A
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Bedruckbar:
nein


