Startseite

ABB SPA - ABBMLP187-5-A SHRINK-KON MLP 2:1 D4,8 BARRA 1,22M GN - MLP187-5-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMLP187-5-A SHRINK-KON MLP 2:1 D4,8 BARRA 1,22M GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363104988

Artikelnummer

ABBMLP187-5-A

Herstellernummer

MLP187-5-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON MLP 2 1 D4 8 BARRA 1 22M GN