Startseite

ABB SPA - ABBMLP250-6-A SHRINK-KON MLP 2:1 D6,4 BARRA 1,22M BU - MLP250-6-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMLP250-6-A SHRINK-KON MLP 2:1 D6,4 BARRA 1,22M BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363105152

Artikelnummer

ABBMLP250-6-A

Herstellernummer

MLP250-6-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON MLP 2 1 D6 4 BARRA 1 22M BU