ABB SPA - ABBMLP375-0-BG SHRINK-KON MLP 2:1 D9,5 BOBINA 150M BK - MLP375-0-BG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
5414363105213
Artikelnummer
ABBMLP375-0-BG
Herstellernummer
MLP375-0-BG
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
150 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Bedruckbar:
nein


