ABB SPA - ABBMLP375-2-A SHRINK-KON MLP 2:1 D9,5 BARRA 1,22M RD - MLP375-2-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - rot
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363105220
Artikelnummer
ABBMLP375-2-A
Herstellernummer
MLP375-2-A
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Bedruckbar:
nein


