Startseite

ABB SPA - ABBMLP63-C-A SHRINK-KON MLP 2:1 D1,6 BARRA 1,22M TR - MLP63-C-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMLP63-C-A SHRINK-KON MLP 2:1 D1,6 BARRA 1,22M TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm

  • Farbe - farblos

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363105534

Artikelnummer

ABBMLP63-C-A

Herstellernummer

MLP63-C-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

1.6 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0.8 mm

Farbe:

farblos

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.4 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON MLP 2 1 D1 6 BARRA 1 22M TR