ABB SPA - ABBMLP93-6-A SHRINK-KON MLP 2:1 D2,4 BARRA 1,22M BU - MLP93-6-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363105725
Artikelnummer
ABBMLP93-6-A
Herstellernummer
MLP93-6-A
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Bedruckbar:
nein


