Startseite

ABB SPA - ABBMO1320V4 MO132-0,4A INTERR. SOLO MAGN. 100KA - MO1320V4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMO1320V4 MO132-0,4A INTERR. SOLO MAGN. 100KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.4 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 5...5 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614301995

Artikelnummer

ABBMO1320V4

Herstellernummer

MO1320V4

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...0.4 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5...5 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.4 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.09 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

86.75 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

90 mm

MO132 Interruttore per protezione motore con protezione solo magnetica. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Funzionalità di commutazione ON/OFF • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase