ABB SPA - ABBMO1321V6 MO132-1,6A INTERR. SOLO MAGN. 100KA - MO1321V6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...1.6 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20...20 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4013614400216
Artikelnummer
ABBMO1321V6
Herstellernummer
MO1321V6
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6...1.6 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
20...20 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
86.75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm


