ABB SPA - ABBMO13225 MO132-25A INTERR. SOLO MAGN. 50KA - MO13225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 313...313 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4013614302107
Artikelnummer
ABBMO13225
Herstellernummer
MO13225
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25...25 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
313...313 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
86.55 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
97.8 mm


