Startseite

ABB SPA - ABBMO13232 MO132-32A INTERR. SOLO MAGN. 25KA - MO13232

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMO13232 MO132-32A INTERR. SOLO MAGN. 25KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...32 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 400...400 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614265389

Artikelnummer

ABBMO13232

Herstellernummer

MO13232

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...32 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...400 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

86.55 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

97.8 mm

MO132 Interruttore per protezione motore con protezione solo magnetica. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Funzionalità di commutazione ON/OFF • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase