ABB SPA - ABBMO1326V3 MO132-6,3A INTERR. SOLO MAGN. 50KA - MO1326V3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6.3...6.3 A
Auslösetechnik - magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 78.8...78.8 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4013614302053
Artikelnummer
ABBMO1326V3
Herstellernummer
MO1326V3
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6.3...6.3 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
78.8...78.8 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Breite:
45 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
86.75 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
90 mm


