Startseite

ABB SPA - ABBMO16532 MO165-32 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 32A - MO16532

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMO16532 MO165-32 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...32 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...480 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614486159

Artikelnummer

ABBMO16532

Herstellernummer

MO16532

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...32 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...480 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

55 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

122.1 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

142.65 mm

MO165-32 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 32A