ABB SPA - ABBMPD311B MPD3-11B PULSANTE DOPPIO - MPD311B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Packung
1 ST
EAN
7320500277270
Artikelnummer
ABBMPD311B
Herstellernummer
MPD311B
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
30 mm
Breite der Öffnung:
54 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


