Startseite

ABB SPA - ABBMS1320V16T MS132-0.16T INTERR. PROTEZIONE TRASF. - MS1320V16T

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS1320V16T MS132-0.16T INTERR. PROTEZIONE TRASF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0.16 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614484919

Artikelnummer

ABBMS1320V16T

Herstellernummer

MS1320V16T

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.16 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1...0.16 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3.2...3.2 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE MS132-0.16T INTERR. PROTEZIONE TRASF. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO