Startseite

ABB SPA - ABBMS13216T Transformatorschutzsch. - MS13216T

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS13216T Transformatorschutzsch.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614485022

Artikelnummer

ABBMS13216T

Herstellernummer

MS13216T

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...16 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...320 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE MS132-16T INTERR. PROTEZIONE TRASF. AUTOMATICO MAGNETOTERMICO