Startseite

ABB SPA - ABBMS13232K MS132-32K SALVAMOTORE - MS13232K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMS13232K MS132-32K SALVAMOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...32 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 480...480 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614400452

Artikelnummer

ABBMS13232K

Herstellernummer

MS13232K

Hersteller

ABB

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...32 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...480 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

250...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit thermischem Schutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

87 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

112 mm

MS132-32K SALVAMOTORE